Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F236G69 Herst.-Nr.: 1203110 EAN/GTIN: 4017918018085 |
| |
|
| | |
| Presszange pneum Aderendh 0,25-2,5qmm AWG24-14 ZAP25 Weitere Informationen: | | AWG-Bereich: | 24 - 14 | Ausführung: | Presswerkzeug komplett | Ausführung/Betätigung: | pneumatisch | Geeignet für: | Aderendhülsen | Pressform: | Trapezpressung | Querschnitt: | 0.25 - 2.5 mm² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, phoenix contact presszange, dornpresszange, aderendhülsenzange 0,25 mm2, Crimpwerkzeug, Crimpzange, Presscrimpzange, Presswerkzeug, Presswerkzeug für Aderendhülsen, Presswerkzeug für Kabelschuhe, Presswerkzeug Kabelschuhe/Aderendhülsen, Trapez-Presszange, Universal-Kerbzange, Zange |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 485,62* | € 527,53* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 488,07* | € 528,03* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 490,06* | € 532,34* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 493,61* | € 533,95* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 504,80* | € 546,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|