Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungsklemme 32A 0,25-4qmm 1p gr Schraub HDFKV4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F222D10
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0709026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
Durchführungsklemme 32A 0,25-4qmm 1p gr Schraub HDFKV4
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.25 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 - 0.2 mm²
Anschlussposition:
seitlich
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom In:
32 A
Breite/Rastermaß:
8.1 mm mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
grau
Maß senkrecht zu Montageplatte innen:
0.2 mm mm
Montageart:
Direktmontage
Polzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 1,9182*
€ 2,3982*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,92*
€ 2,40*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 1,94916*
€ 2,43916*
25 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 1,9941*
€ 2,4941*
50
Frei Haus
ab € 1,9964*
€ 2,4964*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,43916*
€ 2,9026
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31916*
€ 2,7598
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94916*
€ 2,3195
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 121,958* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3118135
ab € 1,864*
Zubehör
Phoenix Contact
3118148
ab € 0,5824*
Zubehör
Phoenix Contact
3118151
ab € 0,397*
Zubehör
Phoenix Contact
0816498
ab € 319,17*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,41*
Zubehör
Phoenix Contact
0828295
ab € 104,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1051003
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0808710
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.