Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungsklemme 17,5A 0,25-2,5qmm gr Schraub DFK/DP-2,8-FRONT2,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F222C08
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0706524
EAN/GTIN:
     4017918003739
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
durchführungsklemme phoenix contact
Durchführungsklemme 17,5A 0,25-2,5qmm gr Schraub DFK/DP-2,8-FRONT2,5
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.25 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 - 0.2 mm²
Anschlussposition:
seitlich
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Breite/Rastermaß:
6.2 mm mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Farbe:
grau
Maß senkrecht zu Montageplatte innen:
0.2 mm mm
Montageart:
Direktmontage
Polzahl:
0
Weitere Suchbegriffe: Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,46*
ab € 101,37*
€ 120,95*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 100,745*
€ 121,035*
24 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 102,00*
€ 122,40*
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 102,1225*
€ 122,7825*
26 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,50*
ab € 104,52*
€ 125,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 122,7825*
€ 146,11118
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 121,1925*
€ 144,21908
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 117,3525*
€ 139,64948
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,3525*
€ 136,07948
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,1225*
€ 121,52578
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,04245* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1007222
ab € 5,548*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.