Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versorgungseinheit HIHS 1000W 240V m.Zündger Mit Zündgerät 531184


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vossloh Versorgungseinheit 1000W 531184 HI 230/240V 114x116mm
Vossloh Versorgungseinheit 1000W 531184 HI 230/240V 114x116mm
Artikel-Nr.:
     262-F208F45
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     531184
EAN/GTIN:
     4014364485355
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Versorgungseinheit HIHS 1000W 240V m.Zündger Mit Zündgerät 531184
Weitere Informationen:
Anwendung:
Halogen-Metalldampflampe/Natriumdampf-Hochdrucklampe
Geeignet für Lampenleistung:
1000 - 1000 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Zündgerät:
ja
Nennspannung:
240 - 240 V V
Weitere Suchbegriffe: arnold houben trafo, netztrafo, Notlicht-Einzelversorgungseinheit, Versorgungseinheit, Versorgungseinheit für Entladungslampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 819,12*
€ 881,22*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.043,47*
€ 1.109,92*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.109,92*
€ 1.320,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.093,09*
€ 1.300,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.071,69*
€ 1.275,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.056,66*
€ 1.257,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.043,47*
€ 1.241,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.