| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F205H15 Herst.-Nr.: 140613 EAN/GTIN: 4014364406138 |
| |
|
| | |
| Starter elektr 35-70W f.HS f.HI Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe 140613 Weitere Informationen: | | Elektronisch: | ja | Geeignet für Halogen-Metalldampflampe: | ja | Geeignet für Lampenleistung: | 35 - 70 W W | Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhren Starter, Starter, Zündgerät, leuchtstofflampen starter, Elektronischer Starter, Ersatzstarter, Ersatzstarterelement, Glimmzünder, Leuchtstofflampenstarter, Ökostarter, Qualitätsstarter, Schaltelement, Schaltfunkenstecker, Schaltfunkenstrecker, Schnellstarter, Sicherungsstarter, Softstarter, Standard-Starter, Startelement, Starter für Beleuchtung, Starter für Leuchtstofflampe, Starter für Zündgerät, Universalstarter, Zubehör für Zündgerät, Zündgerätstarter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 84 | | € 4,95* | ab € 15,39* | € 18,49* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 14,23* | € 20,53* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 14,33* | € 20,67* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,80* | € 21,24* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 15,99* | € 22,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|