|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-F205C23 Herst.-Nr.: 30295 EAN/GTIN: 4260742832956 |
| |
|
|  |  |
 | Tastsensor LCN UP 1f 4pkt LED m.LED-Anz LCN-MT4W Weitere Informationen:  |  | Andere Bussysteme: | LCN | Anzahl der Betätigungspunkte: | 4 | Anzahl der Tasten: | 1 | Mit LED-Anzeige: | ja | Montageart: | Unterputz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bedienelement, Bussystem-Tastsensor, Empfangssensor, Gruppentaster, Infrarot-Empfänger, Infrarot-Empfangssensor, Infrarot-Lichtszenentastsensor, Infrarot-Tastsensor, Lichtszenentastsensor, Multifunktionstastsensor, Sensor, Taster |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 47,91* | € 62,46* |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 48,04* | € 62,58* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 47,88* | € 63,32* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 49,24* | € 64,36* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 59,18* | € 75,30* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|