| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F191C53 Herst.-Nr.: 39100302250013 EAN/GTIN: 4015609713073 |
| |
|
| | |
| Netzanschlussleitung 25m 3x2,5qmm 16A sw Schutzkontaktstecker CEE 74 (Typ F) 39100302250013 Weitere Informationen: | | Ader-Zahl: | 3 | Anschluss 1: | Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F) | Anschluss 2: | Schutzkontaktkupplung (Typ F) | Außendurchmesser ca.: | 4 mm mm | Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung: | ohne | Frequenz: | 50 - 50 Hz | Kabeleinführung Anschluss 1: | gerade | Kabeleinführung Anschluss 2: | gerade | Leiternennquerschnitt: | 2.5 mm² | Länge: | 25 m m | Mantel-Farbe: | schwarz | Mantelmaterial: | Gummi | Mit Schutzleiter: | ja | Nennspannung: | 250 - 250 V V | Nennstrom: | 16 A | Steckverbindersystem systemgebunden: | ja | Temperaturbeständigkeit: | 0 - 0 °C °C | Ölbeständig nach EN IEC 60811-404: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 25m 16a, anschlussleitung, stromverlängerungskabel 25 m, Anschlussschnur, Euro-Verlängerung, Flachleitung, Geräteanschlussleitung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgeräte-Verlängerung, Kleingerätezuleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, SCHUKO-Zuleitung, Zuleitung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 80,14* | € 100,91* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 80,94* | € 101,86* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 83,96* | € 105,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 88,08* | € 109,34* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 91,67* | € 114,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|