| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F188B87 Herst.-Nr.: 80013 EAN/GTIN: 4000870800133 |
| |
|
| | |
| Allgebrauchslampe 15W kl E14 230V gn AGL Birne 800.13 Weitere Informationen: | | Ausführung: | klar | Durchmesser: | 25 mm mm | Farbe: | grün | Gesamtlänge: | 60 mm mm | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 15 kWh | Lampenform: | Birnenform | Lampenleistung: | 15 W W | Lampenspannung: | 230 - 230 V V | Lichtstrom: | 29 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 1 h | Sockel: | E14 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel E14, Sockel E14, paulmann leuchtmittel e14, glühlampe e14, AGL, AGL Schwarzlichtlampe, A-Kolben, Allgebrauchsglühlampe Pilzform, Allgebrauchsglühlampe Standard, Allgebrauchslampe, Anti Insekten-Lampe, Birne, E-Kolben, Ersatzkerze für Weihnachtsbeleuchtung, Ersatzlampe, Ersatzlampe für Lichterkette, Glühbirne, Glühlampe, Kohlefaden-Lampe, Kolbenlampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt-Allgebrauchslampe, Niedervolt-Glühlampe, Niedervoltlampe, Normallampe, Perlenkerze, Perlenlampe, Pilzform-Lampe, Pisellokerze, Pisellolampe, Riffelkerze, Schaftkerze, Softlichtlampe, Standardlampe, Stoßfeste Lampe, T-Kolben, TV-Lampe, T-Zeichen, Weihnachtskerze, Weihnachtslicht, Zubehör für Lichterkette, Zubehör für Weihnachtskette |
| | |
| |