Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter Ø8-10m Flachd Kst m.Klemmsch kleb Beton 140mm 165R-8-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dachleitungshalter 8-10mm Polyethylen
Dachleitungshalter 8-10mm Polyethylen
Artikel-Nr.:
     262-F186I16
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5218997
EAN/GTIN:
     4012195625889
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter obo
Dachleitungshalter Ø8-10m Flachd Kst m.Klemmsch kleb Beton 140mm 165R-8-10
Weitere Informationen:
Anwendung:
Flachdach
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
8 - 10 mm
Länge des Trägers:
140 mm mm
Montageart:
klebbar
Spannbereich:
0 - 0 mm
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Beton
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter, dachleitungshalter kunststoff, Blitzableiter-Halterung, Blitzschutzmaterial, Dachhalter, Dachleitungshalter für Blitzschutz, Firstleitungshalter, Firstziegeldachleitungshalter, Flachdachleitungshalter, Halter für Dachleitung, Klemme, Rundleiterhalter, Wellplattendach-Halter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,69057*
€ 2,33057*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,69*
€ 2,61*
7 Tage
11
1
€ 6,95*
ab € 1,6901*
€ 2,6101*
10
€ 5,46*
ab € 2,269*
€ 3,139*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 2,79472*
€ 3,82472*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,82472*
€ 4,55142
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69472*
€ 4,39672
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53472*
€ 4,20632
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,32472*
€ 3,95642
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,79472*
€ 3,32572
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,2472* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.