Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F181H35 Herst.-Nr.: SL200559079011 EAN/GTIN: 4012740894432 |
| |
|
| | |
| Geräteträger SL-K 2f gra- 55x20mm Daten bestückt grasw hfr SL200559079011 Weitere Informationen: | | Anzahl der Geräteeinheiten: | 2 | Bestückung: | Datennetzanschluss | Dekor: | ohne | Einsatztemperatur: | 5 - 60 °C | Farbe: | graphitschwarz | Halogenfrei: | ja | Höhe Sockelleistenkanal: | 55 mm mm | Montageart Installationsgerät: | bereits bestückt | Montagerichtung: | horizontal | RAL-Nummer: | 9011 | Schlagfestigkeit: | IK07 | Schutzart (IP): | IP40 | Tiefe Sockelleistenkanal: | 20 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppeltank, Einzeltank, Gerätetank, Gerätetank für Heizungskanal, Geräteträger bestückt, Geräteträger für Sockelleistenkanal, Geräteträger leer, Sockelleiste, Zubehör für Heizungskanal, Zubehör für Installationskanal, Zubehör für Sockelleistenkanal |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 32,46* | € 43,15* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,78* | € 43,55* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,75* | € 44,66* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,11* | € 45,26* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 34,91* | € 45,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|