Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteträger SL-K 2f rws 55x20mm Daten bestückt hfr SL200559079010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geräteträger SL-K 2f rws 55x20mm Daten bestückt hfr
Geräteträger SL-K 2f rws 55x20mm Daten bestückt hfr
Artikel-Nr.:
     262-F181H34
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SL200559079010
EAN/GTIN:
     4012740894425
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Geräteträger
abdeckung hager
Geräteträger SL-K 2f rws 55x20mm Daten bestückt hfr SL200559079010
Weitere Informationen:
Anzahl der Geräteeinheiten:
2
Bestückung:
Datennetzanschluss
Dekor:
ohne
Einsatztemperatur:
5 - 60 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Höhe Sockelleistenkanal:
55 mm mm
Montageart Installationsgerät:
bereits bestückt
Montagerichtung:
horizontal
RAL-Nummer:
9010
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP40
Tiefe Sockelleistenkanal:
20 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Doppeltank, Einzeltank, Gerätetank, Gerätetank für Heizungskanal, Geräteträger bestückt, Geräteträger für Sockelleistenkanal, Geräteträger leer, Sockelleiste, Zubehör für Heizungskanal, Zubehör für Installationskanal, Zubehör für Sockelleistenkanal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 32,25*
€ 43,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,73*
€ 43,89*
2 Tage
3
€ 4,99*
ab € 35,18*
€ 46,78*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 36,32*
€ 48,16*
4 Tage
3
€ 5,90*
ab € 37,95*
€ 49,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.