Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung KS KstMetall IP68 Ø21mm M20 x 1,5 ger Schnapp 12mm HGL21-SCG-M20-PA66/NPB/TPE-BK(10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerade Kunststoffverschraubung mit Zugentlastung schwarz
Gerade Kunststoffverschraubung mit Zugentlastung schwarz
Gerade Kunststoffverschraubung mit Zugentlastung schwarz
Gerade Kunststoffverschraubung mit Zugentlastung schwarz
Artikel-Nr.:
     262-F179E28
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-22103
EAN/GTIN:
     4031026326092
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Wellrohrverschraubung KS KstMetall IP68 Ø21mm M20 x 1,5 ger Schnapp 12mm HGL21-SCG-M20-PA66/NPB/TPE-BK(10)
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Drehbares Gewinde:
ja
Einsatztemperatur:
-50 - 135 °C
Farbe:
schwarz
Gesamthöhe:
32 mm mm
Gesamtlänge:
77 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
12 mm mm
Gewindewerkstoff:
Messing
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
32 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Nenndurchmesser:
21 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Werkstoff:
Kunststoff/Metall
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, installationskanal schwarz, installationskanal, hellermann tyton kabelkanal, Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung, Verschraubung, Wellschlauch-Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 14,02*
€ 17,43*
23 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 14,09*
€ 17,49*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 14,55*
€ 18,09*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 16,69*
€ 20,50*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 18,74*
€ 22,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 229,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.