Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung KS KstMetall IP68 Ø21mm PG16 45°Bog Schnapp 6,5mm HGL21-45CG-PG16-PA66/NPB/TPE-BK(10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
45° Kunststoffverschraubung schwarz
45° Kunststoffverschraubung schwarz
45° Kunststoffverschraubung schwarz
Artikel-Nr.:
     262-F179E03
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-24511
EAN/GTIN:
     4031026408071
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Wellrohrverschraubung KS KstMetall IP68 Ø21mm PG16 45°Bog Schnapp 6,5mm HGL21-45CG-PG16-PA66/NPB/TPE-BK(10
Weitere Informationen:
Ausführung:
45°-Bogen
Bauform:
Außengewinde
Drehbares Gewinde:
ja
Einsatztemperatur:
-50 - 135 °C
Farbe:
schwarz
Gesamthöhe:
32 mm mm
Gesamtlänge:
32 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG16
Gewindelänge:
6.5 mm mm
Gewindewerkstoff:
Messing
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
32 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Nenndurchmesser:
21 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Werkstoff:
Kunststoff/Metall
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelverschraubung, Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, kabelverschraubung pg16 metall, installationskanal schwarz, installationskanal, Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung, Verschraubung, Wellschlauch-Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 14,69*
€ 17,96*
23 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 14,76*
€ 18,01*
18 Tage
unbekannt
200
€ 5,90*
ab € 15,16*
€ 18,15*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 17,53*
€ 21,19*
Lager 262
200
€ 5,95*
ab € 19,73*
€ 23,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 4.674,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.