Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung KS KstMetall IP68 Ø34mm M32 x 1,5 90°Bog Schnapp 15mm HG34-90CG-M32-PA66/NPB-BK(10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
90° Kunststoffverschraubung mit Zugentlastung Innengewinde schwarz
90° Kunststoffverschraubung mit Zugentlastung Innengewinde schwarz
90° Kunststoffverschraubung mit Zugentlastung Innengewinde schwarz
Artikel-Nr.:
     262-F179D96
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-23306
EAN/GTIN:
     4031026407739
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Wellrohrverschraubung KS KstMetall IP68 Ø34mm M32 x 1,5 90°Bog Schnapp 15mm HG34-90CG-M32-PA66/NPB-BK(10)
Weitere Informationen:
Ausführung:
90°-Bogen
Bauform:
Außengewinde
Drehbares Gewinde:
ja
Einsatztemperatur:
-50 - 135 °C
Farbe:
schwarz
Gesamthöhe:
51 mm mm
Gesamtlänge:
125 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
15 mm mm
Gewindewerkstoff:
Messing
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
51 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Nenndurchmesser:
34 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Werkstoff:
Kunststoff/Metall
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelverschraubung, Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, kabelverschraubung m32 metall, installationskanal schwarz, installationskanal, Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung, Verschraubung, Wellschlauch-Verschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 21,50*
€ 25,02*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 21,42*
€ 25,08*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 21,81*
€ 25,41*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 23,5198*
€ 27,2598*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 28,12*
€ 32,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 324,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.