Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F179D79 Herst.-Nr.: 166-23904 EAN/GTIN: 4031026407845 |
| |
|
| | |
| Wellrohrverschraubung KS KstMetall IP68 Ø21mm M20 x 1,5 45°Bog Schnapp 12mm HG21-45CG-M20-PA66/NPB-BK(10) Weitere Informationen: | | Ausführung: | 45°-Bogen | Bauform: | Außengewinde | Drehbares Gewinde: | ja | Einsatztemperatur: | -50 - 135 °C | Farbe: | schwarz | Gesamthöhe: | 32 mm mm | Gesamtlänge: | 100 mm mm | Gewindeanschlussgröße: | M20 x 1,5 | Gewindeart: | metrisch | Gewindelänge: | 12 mm mm | Gewindewerkstoff: | Messing | Größter Außendurchmesser des Schlauches: | 32 mm | Material Dichtung: | Thermoplastische Elastomere (TPE) | Nenndurchmesser: | 21 mm mm | Schutzart (IP): | IP68 | Verbindungsart: | Schnappverbindung | Werkstoff: | Kunststoff/Metall | Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 28,31* | € 33,36* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 28,28* | € 33,41* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 29,41* | € 34,46* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 33,60* | € 39,28* | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 37,94* | € 43,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 438,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|