Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussdose Cat6A 1xRJ45 Kanaleinb schräg Schneidklemme IDC m.Staubschutz 130B12D11200-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BTR NETCOM 130B12D11200-E Steckdose RJ-45 Edelstahl
BTR NETCOM 130B12D11200-E Steckdose RJ-45 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     262-F178I68
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130B12D11200-E
EAN/GTIN:
     4250184131892
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
Steckdoseneinsatz
Anschlussdose Cat6A 1xRJ45 Kanaleinb schräg Schneidklemme IDC m.Staubschutz 130B12D11200-E
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Auslassrichtung:
schräg
Befestigungsart:
schrauben
Buchsen geschirmt:
ja
Farbcodierung:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Gehäuse geschirmt:
ja
Gerätebreite:
69.9 mm
Gerätehöhe:
69.9 mm
Gerätetiefe:
40.5 mm
Kanaleinbau:
ja
Kategorie:
6A (IEC)
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
ja
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Mit Staubschutz:
ja
Separate Kabelzugentlastung:
ja
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Unterputzmontage:
ja
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, datendose cat 6a 1xrj45, steckdoseneinsatz, rj45 steckverbinder cat 6a, 10BaseT-Dose, 2-Port-Anschlussdose, Anschlussdose, Anschlusseinheit, AP-Steckdose, Aufputz-Anschlussdose, Bodentank-Dose, Categorie 5-Anschlussdose, Categorie 5E-Anschlussdose, Categorie 6-Anschlussdose, Categorie 7-Anschlussdose, Datenanschlussdose, Datenanschlussdose Kupfer, Datensteckdose, EDV-Dose, Einbau-Anschlussdose, Ethernet-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernmeldesteckdose, Geräteanschlussdose, IAE-Anschlussdose, ISDN-Anschlussdose, ISDN-Steckdose, Kanalsteckdose, Kommunikationsdose, MJ-Anschlussdose, Modular-Dose, RJ12-Anschlussdose, RJ45-Anschlussdose, Schrägauslassdose, Steckdose, UAE-Anschlussdose, Unterflurdose, Unterputz-Anschlussdose, Wandauslass, Wandsteckdose, Western-Technik-Anschlussdose
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 7,031*
€ 8,901*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 7,04*
€ 8,91*
10
Frei Haus
ab € 7,181*
€ 9,071*
2 Tage
157
1
€ 6,40*
ab € 7,08*
€ 9,77*
3 Tage
60
1
€ 4,95*
ab € 7,26*
€ 9,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 89,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130829-4301-I
ab € 2,92*
Zubehör
Metz Connect
1309131102-E
ab € 16,54*
Zubehör
Metz Connect
1308895011-I
ab € 2,23*
Zubehör
Metz Connect
1308895020-I
ab € 1,80*
Zubehör
Metz Connect
1308895021-I
ab € 2,29*
Zubehör
Metz Connect
1308895541-I
ab € 2,48*
Zubehör
Metz Connect
150112C202-E
ab € 12,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.