Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 3p 4,5-6,3A 6,3AIu 690V Einb IP00 thermomagnetisch 3RV2011-1GA40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     262-F178E03
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RV20111GA40
EAN/GTIN:
     4011209767089
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Motorschutzschalter
Motorschutzschalter 3p 4,5-6,3A 6,3AIu 690V Einb IP00 thermomagnetisch 3RV2011-1GA40
Weitere Informationen:
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
1.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
2.2 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
690 - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
6.3 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Breite:
45 mm
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
82 - 82 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Steckeinsatztechnik
Höhe:
97 mm
Phasenausfallempfindlich:
ja
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP00
Tiefe:
96 mm
Überlastauslöser Stromeinstellung:
4.5 - 6.3 A
Weitere Suchbegriffe: Ringkabelschuh, Ringzungen Kabelschuh, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Leistungsschalter für Motorschutz, MCCB, Motorschalter, Motorschutz-Grundgerät, Motorschutz-Komplettgerät, Motorschutzschaltersystem, Schalter, Schutzschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,90*
€ 44,79*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,91*
€ 44,79*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,69*
€ 48,35*
€ 5,46*
ab € 43,01*
€ 55,77*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 48,15*
€ 62,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29155B
ab € 7,18*
Zubehör
Siemens
3RV29255AB
ab € 4,99*
Zubehör
Siemens
3RV29010H
ab € 0,308*
Zubehör
Siemens
3RV29014E
ab € 5,23*
Zubehör
Siemens
3RV29014A
ab € 5,26*
Zubehör
Siemens
3RV29214M
ab € 10,14*
Zubehör
Siemens
3RV29024DP0
ab € 15,82*
Zubehör
Siemens
3RV29024DF0
ab € 15,81*
Zubehör
Siemens
3RV29260Q
ab € 20,53*
Zubehör
Siemens
3RV29263C
ab € 80,61*
Zubehör
Siemens
3RV29263B
ab € 63,54*
Zubehör
Siemens
3RV29024AV0
ab € 15,90*
Zubehör
Siemens
3RV29224CV1
ab € 22,94*
Zubehör
Siemens
3RV29024AP0
ab € 15,82*
Zubehör
Siemens
3RV29260P
ab € 8,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.