Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Generator-Anschlusskasten 1xPV-String a. 1xWR-Eing KVPV1211


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PV-GAK mit ÜSE KV PV 1211
PV-GAK mit ÜSE KV PV 1211
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-F174G61
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     61001074
EAN/GTIN:
     4012591115199
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
Freischaltgehäuse
Generator-Anschlusskasten 1xPV-String a. 1xWR-Eing KVPV1211
Weitere Informationen:
Bemessungsisolationsspannung Ui:
1000 V
Breite:
126 mm
Deckelbefestigung:
scharnierend
Einsatztemperatur:
-5 - 35 °C
Farbe:
grau
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Halogenfrei:
ja
Länge:
205 mm
Max. Leiterquerschnitt:
16 mm²
Montageart:
Aufputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
111 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 201,70*
€ 235,13*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 210,07*
€ 244,25*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 211,60*
€ 246,70*
Frei Haus
ab € 212,52*
€ 247,79*
Frei Haus
ab € 214,36*
€ 250,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,70*
€ 293,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,82*
€ 288,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,22*
€ 281,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,97*
€ 274,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,60*
€ 251,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.