Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenkasten 16qmm 1f Kst 215x300x170mm AP IP65 hfr MIPV1122


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel
Hensel
Artikel-Nr.:
     262-F174G53
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     20001176
EAN/GTIN:
     4012591115014
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Klemmenkasten 16qmm 1f Kst 215x300x170mm AP IP65 hfr MIPV1122
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
1
Anzahl der Einführungen:
0
Bemessungsisolationsspannung Ui:
1000 V
Breite:
300 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einsatztemperatur:
-5 - 35 °C
Farbe:
grau
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Halogenfrei:
ja
Länge:
215 mm
Max. Leiterquerschnitt:
16 mm²
Mit Deckel:
ja
Montageart:
Aufputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
170 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 482,67*
€ 544,08*
Frei Haus
ab € 491,09*
€ 556,02*
Frei Haus
ab € 499,30*
€ 561,50*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 510,18*
€ 574,94*
7 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 517,48*
€ 583,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,08*
€ 647,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,63*
€ 636,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,50*
€ 620,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,51*
€ 603,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,67*
€ 574,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
2000014
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.