Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spreizniet Ø4mm TY8P2-SET-PA66-BK(1000)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Spreizniet schwarz
Spreizniet schwarz
Spreizniet schwarz
Spreizniet schwarz
Spreizniet schwarz
Spreizniet schwarz
Spreizniet schwarz
Spreizniet schwarz
Spreizniet schwarz
Spreizniet schwarz
Artikel-Nr.:
     262-F172I38
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     241-11820
EAN/GTIN:
     4031026129846
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
spreizniete ø4mm
spreizniete
Spreizniet Ø4mm TY8P2-SET-PA66-BK(1000)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schlagniet
Farbe:
schwarz
Lochdurchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: hellermann spreizniete, Niete, Spreizniet, Spreizniet für Verdrahtungskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 66,61*
€ 75,79*
1
€ 5,46*
ab € 62,89*
€ 78,24*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 62,69*
€ 78,36*
1
Frei Haus
ab € 63,65*
€ 79,84*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 72,37*
€ 82,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 82,34*
€ 97,9846
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,37*
€ 86,1203
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,07237* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 823,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
181-41542
ab € 61,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.