Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spreizniet schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1671143
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     TY8P2-PA66-BK-M1
EAN/GTIN:
     4031026129846
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
spreizniete ø4mm
spreizniete
TY3P1 und TY8P1 (einteilig), mit integriertem Stift zum Eindrücken. TY8P2 (zweiteilig), mit Pilzkopfdesign zur besseren Montage. Spreiznieten können überall dort eingesetzt werden, wo eine schnelle Montage und ein geringes Gewicht Vorteile bieten, z. B. in der Serienfertigung und beim Schaltschrankbau. Farbe: schwarz, Ausführung: Schlagniet, Lochdurchmesser: 4 mm, Demontage möglich: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
TY8P2-PA66-BK-M1
Ident Code:
241-11820
Weitere Suchbegriffe: hellermann spreizniete
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 66,68*
€ 75,98*
1
€ 5,46*
ab € 62,39*
€ 78,84*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 62,91*
€ 78,96*
1
Frei Haus
ab € 63,94*
€ 80,39*
10
€ 5,95*
ab € 72,03*
€ 82,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 75,98*
€ 90,4162
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,68*
€ 79,3492
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06668* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 759,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
181-41542
ab € 61,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.