| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F163A09 Herst.-Nr.: 08-311170.012 EAN/GTIN: 4010319831277 |
| |
|
| | |
| Ersatzglas FlatPolymero direkt Kst 08-311170.012 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs: | Ersatzglas | Ausführung des Rasters/Reflektors: | ohne | Ausstrahlungswinkel: | 120 ° | Breite: | 0 mm | Durchmesser: | 0 mm | Höhe/Tiefe: | 0 mm | Lichtaustritt: | direkt | Länge: | 0 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Zubehör: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 37,20* | € 49,11* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 37,26* | € 49,22* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,58* | € 49,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 38,58* | € 50,43* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 42,44* | € 54,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|