Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Aktor 868MHz 1k AP 230V AC 1k Mit Funkhandsender FHK61-230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-F162J02
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30100045
EAN/GTIN:
     4010312302309
Suchbegriffe:
Funkaktor
Funk-Handsender
Funkhandsender
Installationsschaltuhr
Funk-Aktor 868MHz 1k AP 230V AC 1k Mit Funkhandsender FHK61-230V
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehle:
32
Anzahl der Relais:
1
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
blau
Funkfrequenz:
868 MHz MHz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Halogenfrei:
ja
Im Gehäuse:
ja
Mit Funkhandsender:
ja
Mit Funktaster:
ja
Montageart:
Aufputz
Rollingcode-System:
ja
Stromversorgung:
230V AC
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Unterputzschaltuhr, EIB-Funkaktor, KNX-Funkaktor, Schaltaktor, eltako funk-handsender, funk handsender, Antenne, DCF-Empfänger, Empfänger, Funkantenne, Funkempfänger, Funk-Empfänger, Funkempfangsantenne, Funkfernsteuerung, Garagentorantriebs-Zubehör, Instabus-Funkantenne, Rollladenantriebs-Zubehör
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 56,26*
€ 70,27*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 56,36*
€ 70,38*
Frei Haus
ab € 57,40*
€ 71,50*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,89*
€ 72,04*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 59,51*
€ 73,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,38*
€ 83,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.