Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder UP 360° Compact MINI 230V opal IP65 Fernbedienbar 690W PD-C360I/6MINI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Präsenzmelder UP 360° Compact MINI 230V opal IP65 Fernbedienbar 690W
Präsenzmelder UP 360° Compact MINI 230V opal IP65 Fernbedienbar 690W
Artikel-Nr.:
     262-F142C09
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EP10425868
EAN/GTIN:
     4015120425868
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
Präsenzmelder
präsenzmelder esylux
Präsenzmelder UP 360° Compact MINI 230V opal IP65 Fernbedienbar 690W PD-C360I/6MINI
Weitere Informationen:
Anschlussart:
crimpen
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit:
5 - 2000 lx lx
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Schaltzonen:
1
Ausführung:
Präsenzmelder
Ausführung der Oberfläche:
matt
Ausschaltverzögerung:
300 s
Durchmesser:
25 mm
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
6 m
Einbaudurchmesser:
20 mm
Einbautiefe:
36 mm
Einschaltverzögerung:
30 s
Erfassungswinkel horizontal:
360 - 360 °
Farbe:
opal
Fernbedienbar:
ja
Frequenz:
50 - 60 Hz
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
47 mm
Länge des Anschlusskabels:
200 mm
Max. Einschaltdauer:
15 min min
Max. Einschaltstrom:
3 A A
Max. Präsenzbereich:
4.92 m²
Max. Reichweite frontal:
2.5 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
3 m m
Max. Schaltleistung:
690 W W
Max. Schaltleistung LED:
170 W
Min. Einschaltdauer:
60 s s
Min. Tiefe der Gerätedose:
36 mm
Mit Signaleinheit:
ja
Montageart:
Unterputz
Nebenstelleneingang:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V V
Optimale Montagehöhe:
3 m
Scanwinkel:
360 °
Schutzart (IP):
IP65
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0 - 0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0 - 0 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
Spannungsart:
AC
Steuerstrom:
0 mA mA
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Temperatur:
-10 - 50 °C
Transparent:
ja
Treppenlichtautomatik:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Zwangsabschaltung:
ja
Zwangseinschaltung:
ja
Überbrückungsschalter:
ja
Weitere Suchbegriffe: präsenzmelder, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder, Bewegungsmelder komplett, Busch Wächter, EIB-Bewegungsmelder, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, UP-Bewegungsmelder, Wächter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 67,49*
€ 84,52*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 68,16*
€ 85,36*
€ 5,00*
ab € 68,78*
€ 86,10*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 70,08*
€ 87,65*
Frei Haus
ab € 70,87*
€ 88,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,52*
€ 100,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,57*
€ 93,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426384
ab € 9,12*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426988
ab € 12,06*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 99,77*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425509
ab € 19,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.