Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummischlauchleitung Eca H07RN-F 1x6 sw TR500 Ø9,6mm Farbe -25-80°C H07RN-F1X6SW


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-F141J01
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5141901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung
Gummischlauchleitung Eca H07RN-F 1x6 sw TR500 Ø9,6mm Farbe -25-80°C H07RN-F1X6SW
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
1
Außendurchmesser ca.:
9.6 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Gewicht:
109 kg/km
Hilfsader-Nennquerschnitt:
0 mm²
Kabelgeometrie:
rund
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
ja
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Gummi
Nennspannung U:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Torsionsschutz:
ja
Tragorgan:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 - 80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25 - 80 °C
Zul. max. Leitertemperatur:
60 °C
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Weitere Suchbegriffe: h07rn-f 1x6, h07rn-f, h07rn-f 6mm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2789*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,0889*
€ 2,48579
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,8289*
€ 2,17639
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,7689*
€ 2,10499
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,6789*
€ 1,99789
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,6089*
€ 1,91459
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,2789*
€ 1,52189
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.