Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 5G0,75 sw R100 Ø9,9mm Polyvinylchlorid (PVC) ÖLFLEXCLASSIC110BK0,6/1KV5G0,75


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 5G0,75 sw R100 Ø9,9mm Polyvinylchlorid (PVC)
PVC-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 5G0,75 sw R100 Ø9,9mm Polyvinylchlorid (PVC)
Artikel-Nr.:
     262-F121F39
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1120237/100
EAN/GTIN:
     4044774558189
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel steuerleitung 5x16
PVC-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 5G0,75 sw R100 Ø9,9mm Polyvinylchlorid (PVC) ÖLFLEXCLASSIC110BK0,6/1KV5G0,75
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Ader-Zahl:
5
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
ja
Außendurchmesser ca.:
9.9 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Gewicht:
126 kg/km
Hilfsader-Nennquerschnitt:
0 mm²
Kabelgeometrie:
rund
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
148.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
39.6 mm
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
1000 V
Nennspannung U0:
600 V
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Torsionsschutz:
ja
Tragorgan:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 - 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 65,00*
ab € 1,1613*
€ 1,1613*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 1,21845*
€ 1,51845*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,94228*
€ 1,54228*
2 Tage
75
1
€ 6,95*
ab € 1,37*
€ 3,21*
1
€ 5,90*
ab € 1,21*
€ 3,32*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,51845*
€ 1,80696
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,44845*
€ 1,72366
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,21845*
€ 1,44996
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,21845* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 151,845* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
1120307
ab € 0,96963*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120311
ab € 1,50045*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120375
ab € 23,00*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120241
ab € 1,29431*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120267
ab € 0,73444*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120274
ab € 1,54292*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120309/100
ab € 1,24756*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120340
ab € 1,5483*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120371
ab € 8,52797*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120271/100
ab € 1,13339*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120361
ab € 3,50461*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120367
ab € 5,31096*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120248-1
ab € 2,20226*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120233-1
ab € 0,62441*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120344-1
ab € 2,298*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.