Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Steuerleitung Dca ÖLFLEX 5G2,5 gr R100 gesch Ø11,1mm Ziffer -15-70°C ÖLFLEXCLASSIC135CH5G2,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-F121C79
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123344/100
EAN/GTIN:
     4044774600628
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel steuerleitung 5g2,5
PVC-Steuerleitung Dca ÖLFLEX 5G2,5 gr R100 gesch Ø11,1mm Ziffer -15-70°C ÖLFLEXCLASSIC135CH5G2,5
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Ader-Zahl:
5
Außendurchmesser ca.:
11.1 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d2
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Dca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s1b
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a1
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Hilfsader-Nennquerschnitt:
0 mm²
Kabelgeometrie:
rund
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
66.6 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
66.6 mm
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Schirm:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Tragorgan:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-15 - 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 345,361*
€ 404,771*
€ 65,00*
ab € 362,60*
€ 422,61*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 453,876*
€ 525,676*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 525,676*
€ 625,55444
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 519,716*
€ 618,46204
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 499,656*
€ 594,59064
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 485,656*
€ 577,93064
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 453,876*
€ 540,11244
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 4,53876* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
1123267-1
ab € 1,2817*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123233/100
ab € 117,311*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123307/100
ab € 1,73062*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123340/100
ab € 304,519*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123309/100
ab € 207,854*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123342/100
ab € 2,72148*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123237/100
ab € 1,67505*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123271/100
ab € 263,67*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123311/100
ab € 256,372*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123241/100
ab € 281,041*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123274/100
ab € 2,50041*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123314/100
ab € 394,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.