Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauchverbinder TPE 10mm IP66 Y-Stück sw SILVYNKLICK-YTPE3X7BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN KLICK-Y (TPE)
Lapp SILVYN KLICK-Y (TPE)
Artikel-Nr.:
     262-F119C07
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     56000125
EAN/GTIN:
     4044773628449
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Wellschlauchverbinder TPE 10mm IP66 Y-Stück sw SILVYNKLICK-YTPE3X7BK
Weitere Informationen:
Ausführung:
Y-Stück
Einsatztemperatur:
-40 - 120 °C
Farbe:
schwarz
Nenngröße:
10 - 10 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Weitere Suchbegriffe: Wasser Y-Stück, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, Y-Stück, installationskanal schwarz, wasser y stück, y-stück kunststoff, T-Stück, Verbinder für Schutzschlauch, Verbinder für Schutzschläuche, Winkelstück
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 6,051*
€ 8,101*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,6726*
€ 8,6826*
10
Frei Haus
ab € 6,733*
€ 8,763*
10
Frei Haus
ab € 6,70*
€ 8,77*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 7,37679*
€ 9,56679*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,56679*
€ 11,38448
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01679*
€ 10,72998
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,53679*
€ 10,15878
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,37679*
€ 8,77838
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 95,6679* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.