Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung PA Ø54,5mm M50x1,5 IP68 Polyamid (PA) M50 x 1,5 ger Gew SILVYNKLICK-GM50X1,5/2BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN 55501095 Schlauchverschraubung
Lapp SILVYN 55501095 Schlauchverschraubung
Artikel-Nr.:
     262-F119A61
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55501095
EAN/GTIN:
     4044773267259
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Wellrohrverschraubung PA Ø54,5mm M50x1,5 IP68 Polyamid (PA) M50 x 1,5 ger Gew SILVYNKLICK-GM50X1,5/2BK
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Farbe:
schwarz
Gesamthöhe:
68 mm mm
Gesamtlänge:
88 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
17 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
54.5 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
48 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Nenndurchmesser:
54.5 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, installationskanal schwarz, installationskanal, lapp zubehör schlauchverschraubung, Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 12,69*
€ 15,53*
29 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 12,69651*
€ 15,57651*
10
Frei Haus
ab € 13,179*
€ 16,119*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 13,4705*
€ 16,4205*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 16,53415*
€ 19,59415*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,59415*
€ 23,31704
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,97415*
€ 22,57924
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,53415*
€ 19,67564
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 195,9415* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.