Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauchverbinder TPE 21,2-28,5mm sw IP66 Y-Stück SILVYNKLICK-YTPE2X16/1X21BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppel-Verschraubung SILVYN KLICKYTPE2x16/1x21BK
Doppel-Verschraubung SILVYN KLICKYTPE2x16/1x21BK
Artikel-Nr.:
     262-F119A21
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     56000155
EAN/GTIN:
     4044773256987
Suchbegriffe:
Doppelverschraubung
Wasser Y-Stück
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
Wellschlauchverbinder TPE 21,2-28,5mm sw IP66 Y-Stück SILVYNKLICK-YTPE2X16/1X21BK
Weitere Informationen:
Ausführung:
Y-Stück
Einsatztemperatur:
-40 - 120 °C
Farbe:
schwarz
Nenngröße:
21.2 - 28.5 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Weitere Suchbegriffe: Y-Stück, y-stück kunststoff, wasser y stück, T-Stück, Verbinder für Schutzschlauch, Verbinder für Schutzschläuche, Winkelstück
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 8,011*
€ 10,231*
24 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 8,0165*
€ 10,2365*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 8,74*
€ 11,09*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,946*
€ 11,266*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 9,88824*
€ 12,34824*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,34824*
€ 14,69441
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76824*
€ 14,00421
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88824*
€ 11,76701
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 123,4824* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.