Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung PA Ø34,5mm M32x1,5 IP68 Polyamid (PA) M32 x 1,5 90°Wink Gew SILVYNKLICK90°32X1,5/2BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-F119A15
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55501205
EAN/GTIN:
     4044773266559
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung PA Ø34,5mm M32x1,5 IP68 Polyamid (PA) M32 x 1,5 90°Wink Gew SILVYNKLICK90°32X1,5/2BK
Weitere Informationen:
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Farbe:
schwarz
Gesamthöhe:
65 mm mm
Gesamtlänge:
67.5 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
15 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
34.5 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
29 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Nenndurchmesser:
34.5 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, schlauchverschraubung abgewinkelt, Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 10,44*
€ 12,96*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 10,47831*
€ 13,00831*
10
Frei Haus
ab € 10,867*
€ 13,477*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 12,2414*
€ 15,1014*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 13,56004*
€ 16,64004*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,64004*
€ 19,80165
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,68004*
€ 18,65925
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,56004*
€ 16,13645
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 166,4004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.