Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung PA Ø54,5mm M63x1,5 IP68 Polyamid (PA) ger Gew 14mm SILVYNKLICKGPZ-M63X1,5BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp 55500875 Schlauchverschraubung
Lapp 55500875 Schlauchverschraubung
Artikel-Nr.:
     262-F118J19
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55500875
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Wellrohrverschraubung PA Ø54,5mm M63x1,5 IP68 Polyamid (PA) ger Gew 14mm SILVYNKLICKGPZ-M63X1,5BK
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Farbe:
schwarz
Gesamtlänge:
145 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M63 x 1,5 | M63x1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
14 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
54.5 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
48 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Nenndurchmesser:
54.5 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, installationskanal schwarz, installationskanal, lapp zubehör schlauchverschraubung, Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 34,14*
€ 40,77*
10
Frei Haus
ab € 34,519*
€ 41,149*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 35,1198*
€ 41,7298*
1
€ 5,90*
ab € 29,10*
€ 44,87*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 38,74269*
€ 45,34269*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 45,34269*
€ 53,9578
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,28269*
€ 51,5064
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,74269*
€ 46,1038
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 453,4269* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.