Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauchverbinder TPE 28,5-34,5mm gr IP66 Y-Stück SILVYNKLICK-YTPE2X21/1X29GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Y-Verteiler, TPE, IP66, grau, (L) 86 mm
Y-Verteiler, TPE, IP66, grau, (L) 86 mm
Artikel-Nr.:
     262-F115B61
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     56000160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wasser Y-Stück
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
Y-Stück
Wellschlauchverbinder TPE 28,5-34,5mm gr IP66 Y-Stück SILVYNKLICK-YTPE2X21/1X29GY
Weitere Informationen:
Ausführung:
Y-Stück
Einsatztemperatur:
-40 - 120 °C
Farbe:
grau
Nenngröße:
28.5 - 34.5 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Weitere Suchbegriffe: y-stück kunststoff, wasser y stück, T-Stück, Verbinder für Schutzschlauch, Verbinder für Schutzschläuche, Winkelstück
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 9,601*
€ 12,291*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,6461*
€ 13,2661*
10
Frei Haus
ab € 10,67*
€ 13,40*
10
Frei Haus
ab € 10,846*
€ 13,576*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 11,73906*
€ 14,62906*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,62906*
€ 17,40858
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10906*
€ 16,78978
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73906*
€ 13,96948
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 146,2906* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.