Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauchverbinder PA 34mm IP66 ger sw Polyamid (PA) SILVYNFPAC34BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN 55507035 Schlauchverschraubung
Lapp SILVYN 55507035 Schlauchverschraubung
Artikel-Nr.:
     262-F115B10
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55507035
EAN/GTIN:
     4044773614107
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Wellschlauchverbinder PA 34mm IP66 ger sw Polyamid (PA) SILVYNFPAC34BK
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-50 - 135 °C
Farbe:
schwarz
Nenngröße:
34 - 34 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Schlauchkupplung, Schlauchkupplungen, Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, schlauchkupplung pom, schlauchkupplung, installationskanal schwarz, T-Stück, Verbinder für Schutzschlauch, Verbinder für Schutzschläuche, Winkelstück, Y-Stück
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 7,931*
€ 10,341*
1
€ 5,90*
ab € 6,44*
€ 11,36*
10
Frei Haus
ab € 8,964*
€ 11,414*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,202*
€ 11,702*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 10,17234*
€ 12,81234*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,81234*
€ 15,24668
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31234*
€ 14,65168
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17234*
€ 12,10508
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 128,1234* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.