| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F114I85 Herst.-Nr.: 55501670 EAN/GTIN: 4044773264944 |
| |
|
| | |
| Wellrohrverschraubung PA Ø54,5mm M63x1,5 IP65 Polyamid (PA) ger Gew SILVYNHG-M63X1,5BK Weitere Informationen: | | Ausführung: | gerade | Bauform: | Außengewinde | Farbe: | schwarz | Gesamtlänge: | 74 mm mm | Gewindeanschlussgröße: | M63 x 1,5 | M63x1,5 | Gewindeart: | metrisch | Material Dichtung: | Thermoplastische Elastomere (TPE) | Nenndurchmesser: | 54.5 mm mm | Schutzart (IP): | IP65 | Verbindungsart: | Gewinde | Werkstoff: | Polyamid (PA) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 113,57* | € 140,20* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 114,30584* | € 140,68584* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 118,04* | € 145,63* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 133,3552* | € 162,6752* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 146,91936* | € 178,99936* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 8 Stück (ab € 18,36492* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|