Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung PA Ø28,5mm M25x1,5 IP68 Polyamid (PA) M25 x 1,5 90°Wink Gew SILVYNKLICK90°25X1,5/2GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-F114I46
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55501180
EAN/GTIN:
     4044773266801
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung PA Ø28,5mm M25x1,5 IP68 Polyamid (PA) M25 x 1,5 90°Wink Gew SILVYNKLICK90°25X1,5/2GY
Weitere Informationen:
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
57 mm mm
Gesamtlänge:
57 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
13 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
28.5 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
23 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Nenndurchmesser:
28.5 mm mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, schlauchverschraubung abgewinkelt, Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 7,20*
€ 8,61*
29 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 7,22197*
€ 8,63197*
25
Frei Haus
ab € 7,4184*
€ 8,8184*
20 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 7,4198*
€ 8,8198*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 9,32582*
€ 10,99582*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 10,99582*
€ 13,08503
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32582*
€ 11,09773
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 274,8955* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.