Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung PA Ø15,8mm M20x1,5 IP68 Polyamid (PA) M20 x 1,5 90°Wink Gew SILVYNKLICK90°20X1,5/1GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelverschraubung SILVYN KLICK-WM 20x1,5/1 GY
Winkelverschraubung SILVYN KLICK-WM 20x1,5/1 GY
Artikel-Nr.:
     262-F114I43
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55501150
EAN/GTIN:
     4044773266863
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung PA Ø15,8mm M20x1,5 IP68 Polyamid (PA) M20 x 1,5 90°Wink Gew SILVYNKLICK90°20X1,5/1GY
Weitere Informationen:
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
41.5 mm mm
Gesamtlänge:
42 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
13 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
15.8 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
12 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Nenndurchmesser:
15.8 mm mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, schlauchverschraubung abgewinkelt, Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,32*
€ 5,06*
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 4,33365*
€ 5,07365*
50
Frei Haus
ab € 4,3628*
€ 5,1028*
20 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 4,577*
€ 5,317*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 5,60125*
€ 6,45125*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,45125*
€ 7,67699
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,60125*
€ 6,66549
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 322,5625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.