| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F114I04 Herst.-Nr.: 55001085 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Wellrohrverschraubung PA Ø70mm IP66 ger Polyamid (PA) Schnapp SILVYNAFG-PA70BK Weitere Informationen: | | Ausführung: | gerade | Bauform: | Flansch | Farbe: | schwarz | Gesamthöhe: | 94 mm mm | Gesamtlänge: | 96.4 mm mm | Größter Außendurchmesser des Schlauches: | 96 mm | Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: | 65.5 mm | Material Dichtung: | ohne Dichtung | Nenndurchmesser: | 70 mm mm | Nenngröße in Zoll: | 2 1/2 Zoll | Schutzart (IP): | IP66 | Verbindungsart: | Schnappverbindung | Werkstoff: | Polyamid (PA) | Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: | ja | Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: | ja | Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung, Schlauchverschraubung, Verschraubung, Wellschlauch-Verschraubung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 21,96* | € 29,96* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,9418* | € 30,0718* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 24,27699* | € 32,78699* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 24,88* | € 33,51* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 25,47* | € 42,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|