Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube PG16 unbeh natur SKINTOPDIX16350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsatz für Stopfbuchse; 5mm; PG16; IP54; Silikon; Anz.Öffn: 3
Einsatz für Stopfbuchse; 5mm; PG16; IP54; Silikon; Anz.Öffn: 3
Artikel-Nr.:
     262-F114G58
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53616350
EAN/GTIN:
     4044773161144
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Kabelverschraubung
Silikonkabel
Silikonleitung
Verschlussschraube PG16 unbeh natur SKINTOPDIX16350
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Weitere Suchbegriffe: Verschlussschrauben ohne DIN, blindstopfen lapp kabel, blindstopfen, kabelverschraubung pg16, Dichtring, Dichtung, Flachdichtring, O-Ring
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,7282*
€ 0,9882*
28 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,73092*
€ 0,99092*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 0,73713*
€ 0,99713*
23 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,7509*
€ 1,0109*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,7762*
€ 1,0462*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,99713*
€ 1,18658
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95713*
€ 1,13898
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90713*
€ 1,07948
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73713*
€ 0,87718
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 49,8565* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
53616440
ab € 0,54*
Ähnlich
Lapp Kabel
53607225
ab € 0,50*
Ähnlich
Lapp Kabel
53629675
ab € 2,23*
Ähnlich
Lapp Kabel
53616240
ab € 0,49*
Ähnlich
Lapp Kabel
53621640
ab € 0,69*
Ähnlich
Lapp Kabel
53613340
ab € 0,49*
Ähnlich
Lapp Kabel
53616540
ab € 0,47*
Ähnlich
Lapp Kabel
53616450
ab € 0,65*
Ähnlich
Lapp Kabel
53616360
ab € 0,49*
Ähnlich
Lapp Kabel
53621460
ab € 0,68*
Ähnlich
Lapp Kabel
53621370
ab € 0,66*
Ähnlich
Lapp Kabel
53621280
ab € 0,87*
Ähnlich
Lapp Kabel
53621380
ab € 0,64*
Ähnlich
Lapp Kabel
53616260
ab € 0,50*
Ähnlich
Lapp Kabel
53611225
ab € 0,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.