Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Aderleitung Eca LIFY 2,5 rt SP50 Kl.6 = feinstdrähtig LIFY1X2,5RD


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-F112I73
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4560056S/50
EAN/GTIN:
     4044774684925
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Schaltleitung
PVC-Aderleitung Eca LIFY 2,5 rt SP50 Kl.6 = feinstdrähtig LIFY1X2,5RD
Weitere Informationen:
Ader-Farbe:
rot
Außendurchmesser ca.:
4.2 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Nennspannung U:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,40557*
€ 1,82557*
50
€ 5,46*
ab € 1,4432*
€ 1,8732*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 1,83974*
€ 2,32974*
2 Tage
120
50
€ 5,80*
ab € 2,20*
€ 2,77*
5
€ 5,90*
ab € 1,72*
€ 4,12*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,32974*
€ 2,77239
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,22974*
€ 2,65339
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,83974*
€ 2,18929
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,83974* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 116,487* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,92*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,60*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,79*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
737035
ab € 9,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.