| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F112I72 Herst.-Nr.: 4560054S/50 EAN/GTIN: 4044774684918 |
| |
|
| | |
| PVC-Aderleitung Eca LIFY 2,5 bl SP50 Kl.6 = feinstdrähtig LIFY1X2,5BU50M Weitere Informationen: | | Ader-Farbe: | blau | Außendurchmesser ca.: | 4.2 mm | Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse: | Eca | Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung: | ohne | Flammwidrig nach IEC 60332-1-2: | ja | Leiter-Klasse: | Kl.6 = feinstdrähtig | Leiter-Material: | Kupfer | Leiter-Oberfläche: | verzinnt | Leiternennquerschnitt: | 2.5 mm² | Nennspannung U: | 750 V | Nennspannung U0: | 450 V | Werkstoff der Aderisolation: | Polyvinylchlorid (PVC) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 50 | | pro Meter | € 7,90* | ab € 1,41469* | € 1,82469* | | | | | | | | 50 | | pro Meter | € 5,00* | ab € 1,4194* | € 1,8294* | | | | Lager 262 | | | | 50 | | pro Meter | € 5,95* | ab € 1,80792* | € 2,32792* | | | | | | | | | 1 | | pro Meter | € 6,90* | ab € 1,02* | € 2,77* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 3,66* | € 5,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,80792* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter | Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 116,396* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|