Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung Ms Ø54mm M50x1,5 IP66 M50 x 1,5 ger Schnapp 14mm HG54-SF-M50-PA66/NPB-BK(2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerade Kunststoffverschraubung mit drehendem Innengewinde schwarz
Gerade Kunststoffverschraubung mit drehendem Innengewinde schwarz
Gerade Kunststoffverschraubung mit drehendem Innengewinde schwarz
Artikel-Nr.:
     262-F104E73
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-21407
EAN/GTIN:
     4031026303307
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Wellrohrverschraubung Ms Ø54mm M50x1,5 IP66 M50 x 1,5 ger Schnapp 14mm HG54-SF-M50-PA66/NPB-BK(2)
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Innengewinde
Drehbares Gewinde:
ja
Einsatztemperatur:
-50 - 135 °C
Farbe:
schwarz
Gesamthöhe:
76 mm mm
Gesamtlänge:
110 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
14 mm mm
Gewindewerkstoff:
Messing
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
76 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
40 mm
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Nenndurchmesser:
54 mm mm
Schutzart (IP):
IP66
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Werkstoff:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, installationskanal schwarz, installationskanal, hellermann tyton kabelkanal, Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung, Verschraubung, Wellschlauch-Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 19,245*
€ 26,125*
18 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 19,27*
€ 26,17*
2
Frei Haus
ab € 19,54*
€ 26,54*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 22,11*
€ 29,54*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 24,86*
€ 33,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 66,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.