Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung Ms Ø21mm M20x1,5 IP66 M20 x 1,5 ger Schnapp 14mm HG21-SF-M20-PA66/NPB-BK(10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerade Kunststoffverschraubung mit drehendem Innengewinde schwarz
Gerade Kunststoffverschraubung mit drehendem Innengewinde schwarz
Gerade Kunststoffverschraubung mit drehendem Innengewinde schwarz
Artikel-Nr.:
     262-F104E69
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-21403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Wellrohrverschraubung Ms Ø21mm M20x1,5 IP66 M20 x 1,5 ger Schnapp 14mm HG21-SF-M20-PA66/NPB-BK(10)
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Innengewinde
Drehbares Gewinde:
ja
Einsatztemperatur:
-50 - 135 °C
Farbe:
schwarz
Gesamthöhe:
33.5 mm mm
Gesamtlänge:
71 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
14 mm mm
Gewindewerkstoff:
Messing
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
32 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
14.5 mm
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Nenndurchmesser:
21 mm mm
Schutzart (IP):
IP66
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Werkstoff:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, installationskanal schwarz, installationskanal, hellermann tyton kabelkanal, Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung, Verschraubung, Wellschlauch-Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 8,141*
€ 10,451*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 8,15*
€ 10,47*
10
Frei Haus
ab € 8,473*
€ 10,883*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,34*
€ 11,81*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 10,48*
€ 12,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.265,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.