Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung Ms Ø16mm M16x1,5 IP66 M16 x 1,5 ger Schnapp 14mm HG16-SF-M16-PA66/NPB-BK(10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerade Kunststoffverschraubung mit drehendem Innengewinde schwarz
Gerade Kunststoffverschraubung mit drehendem Innengewinde schwarz
Gerade Kunststoffverschraubung mit drehendem Innengewinde schwarz
Artikel-Nr.:
     262-F104E67
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-21401
EAN/GTIN:
     4031026303246
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Wellrohrverschraubung Ms Ø16mm M16x1,5 IP66 M16 x 1,5 ger Schnapp 14mm HG16-SF-M16-PA66/NPB-BK(10)
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Innengewinde
Drehbares Gewinde:
ja
Einsatztemperatur:
-50 - 135 °C
Farbe:
schwarz
Gesamthöhe:
28.5 mm mm
Gesamtlänge:
69 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
14 mm mm
Gewindewerkstoff:
Messing
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
29 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
11 mm
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Nenndurchmesser:
16 mm mm
Schutzart (IP):
IP66
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Werkstoff:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, installationskanal schwarz, installationskanal, hellermann tyton kabelkanal, Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung, Verschraubung, Wellschlauch-Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 7,981*
€ 10,221*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 7,99*
€ 10,23*
10
Frei Haus
ab € 8,306*
€ 10,646*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,14*
€ 11,58*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 10,26*
€ 12,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 128,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.