Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F104E64 Herst.-Nr.: 166-21314 EAN/GTIN: 4031026303215 |
| |
|
| | |
| Wellrohrverschraubung Ms Ø28mm PG21 IP66 ger Schnapp 14mm HG28-SM-PG21-PA66/NPB-BK(10) Weitere Informationen: | | Ausführung: | gerade | Bauform: | Außengewinde | Drehbares Gewinde: | ja | Einsatztemperatur: | -50 - 135 °C | Farbe: | schwarz | Gesamthöhe: | 44 mm mm | Gesamtlänge: | 64 mm mm | Gewindeanschlussgröße: | PG21 | Gewindelänge: | 14 mm mm | Gewindewerkstoff: | Messing | Größter Außendurchmesser des Schlauches: | 44 mm | Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: | 20 mm | Material Dichtung: | ohne Dichtung | Nenndurchmesser: | 28 mm mm | Schutzart (IP): | IP66 | Verbindungsart: | Schnappverbindung | Werkstoff: | Messing | Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 8,031* | € 10,121* | | | | | 28 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 8,04* | € 10,13* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,359* | € 10,549* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 8,97* | € 11,25* | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 11,60* | € 13,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 139,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|