Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung Ms Ø54mm M50x1,5 IP66 M50 x 1,5 ger Schnapp 17mm HG54-SM-M50-PA66/NPB-BK(2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerade Kunststoffverschraubung mit Außengewinde schwarz
Gerade Kunststoffverschraubung mit Außengewinde schwarz
Gerade Kunststoffverschraubung mit Außengewinde schwarz
Artikel-Nr.:
     262-F104E57
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-21307
EAN/GTIN:
     4031026303147
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Wellrohrverschraubung Ms Ø54mm M50x1,5 IP66 M50 x 1,5 ger Schnapp 17mm HG54-SM-M50-PA66/NPB-BK(2)
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Drehbares Gewinde:
ja
Einsatztemperatur:
-50 - 135 °C
Farbe:
schwarz
Gesamthöhe:
76 mm mm
Gesamtlänge:
85 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
17 mm mm
Gewindewerkstoff:
Messing
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
76 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
42 mm
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Nenndurchmesser:
54 mm mm
Schutzart (IP):
IP66
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Werkstoff:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, installationskanal schwarz, installationskanal, hellermann tyton kabelkanal, Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung, Verschraubung, Wellschlauch-Verschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 14,205*
€ 19,695*
27 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 14,23*
€ 19,75*
2
€ 3,90*
ab € 14,47*
€ 20,04*
18 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 15,92*
€ 21,90*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 20,42*
€ 27,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 55,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.