Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung PA Ø28mm PG29 IP66 ger Polyamid (PA) Schnapp 12mm HG28-S-PG29-PA66-BK(10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerade Kunststoffverschraubung schwarz
Gerade Kunststoffverschraubung schwarz
Gerade Kunststoffverschraubung schwarz
Artikel-Nr.:
     262-F104E40
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-21041
EAN/GTIN:
     4031026311067
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wellrohrverschraubung PA Ø28mm PG29 IP66 ger Polyamid (PA) Schnapp 12mm HG28-S-PG29-PA66-BK(10)
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-50 - 135 °C
Farbe:
schwarz
Gesamthöhe:
44 mm mm
Gesamtlänge:
46 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG29
Gewindelänge:
12 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
44 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
27.6 mm
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Nenndurchmesser:
28 mm mm
Schutzart (IP):
IP66
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, hellermann wellschlauchverschraubung pg29, installationskanal schwarz, installationskanal, Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung, Verschraubung, Wellschlauch-Verschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 3,15*
€ 3,76*
10
€ 5,46*
ab € 3,031*
€ 4,161*
23 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,04*
€ 4,17*
10
€ 3,90*
ab € 3,091*
€ 4,241*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 4,05*
€ 4,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 476,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.