Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung PA Ø54mm PG48 IP66 ger Polyamid (PA) Schnapp 12mm HG54-S-PG48-PA66-BK(2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerade Kunststoffverschraubung schwarz
Gerade Kunststoffverschraubung schwarz
Gerade Kunststoffverschraubung schwarz
Artikel-Nr.:
     262-F104E27
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-21018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wellrohrverschraubung PA Ø54mm PG48 IP66 ger Polyamid (PA) Schnapp 12mm HG54-S-PG48-PA66-BK(2)
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-50 - 135 °C
Farbe:
schwarz
Gesamthöhe:
76 mm mm
Gesamtlänge:
61 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG48
Gewindelänge:
12 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
76 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
52 mm
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Nenndurchmesser:
54 mm mm
Schutzart (IP):
IP66
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, installationskanal schwarz, installationskanal, hellermann tyton kabelkanal, Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung, Verschraubung, Wellschlauch-Verschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 8,68*
€ 10,33*
2
€ 5,46*
ab € 8,635*
€ 12,245*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 11,15*
€ 13,11*
2
€ 3,90*
ab € 9,785*
€ 13,875*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 9,93*
€ 14,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 262,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.