Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F103J18 Herst.-Nr.: 166-23200 EAN/GTIN: 4031026304823 |
| |
|
| | |
| Wellrohrverschraubung KstMetall Ø13mm M16x1,5 M16 x 1,5 IP66 90°Wink Schnapp HGL13-90F-M16-PA66/NPB/TPE-BK(10) Weitere Informationen: | | Ausführung: | 90°-Winkel | Bauform: | Innengewinde | Drehbares Gewinde: | ja | Einsatztemperatur: | -50 - 135 °C | Farbe: | schwarz | Gesamtlänge: | 61 mm mm | Gewindeanschlussgröße: | M16 x 1,5 | Gewindeart: | metrisch | Gewindelänge: | 14 mm mm | Gewindewerkstoff: | Messing | Größter Außendurchmesser des Schlauches: | 24 mm | Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: | 11 mm | Material Dichtung: | Thermoplastische Elastomere (TPE) | Nenndurchmesser: | 13 mm mm | Schutzart (IP): | IP66 | Verbindungsart: | Schnappverbindung | Werkstoff: | Kunststoff/Metall | Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 8,341* | € 10,671* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 8,35* | € 10,68* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,681* | € 11,101* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 9,55* | € 12,18* | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 10,73* | € 13,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 134,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|