Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung KstMetall Ø13mm PG9 IP66 90°Wink Schnapp 10mm HGL13-90M-PG9-PA66/NPB/TPE-BK(10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
90° Kunststoffverschraubung mit drehendem Außengewinde schwarz
90° Kunststoffverschraubung mit drehendem Außengewinde schwarz
90° Kunststoffverschraubung mit drehendem Außengewinde schwarz
Artikel-Nr.:
     262-F103J11
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-23108
EAN/GTIN:
     4031026304755
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Wellrohrverschraubung KstMetall Ø13mm PG9 IP66 90°Wink Schnapp 10mm HGL13-90M-PG9-PA66/NPB/TPE-BK(10)
Weitere Informationen:
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Drehbares Gewinde:
ja
Einsatztemperatur:
-50 - 135 °C
Farbe:
schwarz
Gesamtlänge:
58 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG9
Gewindelänge:
10 mm mm
Gewindewerkstoff:
Messing
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
24 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
11 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Nenndurchmesser:
13 mm mm
Schutzart (IP):
IP66
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Werkstoff:
Kunststoff/Metall
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, installationskanal schwarz, installationskanal, hellermann tyton kabelkanal, Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung, Verschraubung, Wellschlauch-Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 8,451*
€ 10,821*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 8,46*
€ 10,83*
10
Frei Haus
ab € 8,796*
€ 11,226*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,70*
€ 12,16*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 10,88*
€ 13,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 136,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.